JUSTRITE 890500 Malingssikkerhetsskap, 1 dør, manuell lukking, 2 skuffer, manuell lukking, 4 gallon, gul | AB4LER 1YNG6 / 8905001

JUSTRITE 890500 Malingssikkerhetsskap, 1 dør, manuell lukking, 2 skuffer, manuell lukking, 4 gallon, gul

På lager
Vare: AB4LER Modell: 890500Kryssref: 1YNG6 / 8905001

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskap for maling og blekk
Justerbare hyllerJa
Kapasitet4 gal.
FARGEGul
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde27 "
Utvendig bredde21 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.8 "
Innvendig høyde23.4 "
Innvendig bredde17.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller1
Pallemengde12
Sikkerhetskap TypeBenk topp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrites Aerosol Can Benchtop Safety Cabinet passer praktisk talt hvor som helst for problemfri organisering av opptil tjuefire aerosolbokser. Skapet har 24-gauge galvanisert stål utrullingshyller med "easy-glide" plastruller og stoppbeskyttelse. To faste hyller, med tolv 2? åpninger i diameter (70 mm), aksepterer bokser på opptil 10 mm (254 tommer) høye og er avtagbare for enkel rengjøring. Disse skapene har alle de flotte funksjonene og fordelene til våre klassiske skap som skissert nedenfor. Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2 in. (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold. Feilsikker lukkemekanisme sikrer at trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål fungerer hver gang. For ekstra sikkerhet, U-Loc? håndtaket leveres med sylinderlås og nøkkelsett eller aksepterer en valgfri hengelås. Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Skapene har en lekkasjesikker bunnkum på 2 mm, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Slitesterk blyfri epoksy / polyester pulverlakk gir utmerket kjemisk motstand. Skap leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Beskytt arbeidere
  • Reduser brannrisiko
  • Møt sikkerhetskoder
  • Ti års garanti
  • Kapasitet: 24 aerosolbokser

Produktvarianter

ProduktModellAntall dørerKapasitetFARGEAntall hyllerSikkerhetskap TypeSump KapasitetDør TypeFinishPris
JUSTRITE 891511 Malingssikkerhetsskap, 2 hyller, 1 dør, manuell lukking, 20 gallon, rød | AA6ABL 13M532 / 8915111 891511120 gal.Rød2standard2.6 gal.HåndbokPulverlakkert16 884 NOK
JUSTRITE 891531 Malingssikkerhetsskap, 2 hyller, 1 dør, selvlukkende, 20 gallon, rød | AA6ABM 13M533 / 8915311 891531120 gal.Rød2standard2.6 gal.SelvlukkendePulverlakkert19 985 NOK
JUSTRITE 894510 Malingssikkerhetsskap, Manuell lukking, 227L Kapasitet, 1651 x 1092 x 457mm Størrelse, Gul | AA6ACL JCB8945101, 8945101 894510260 gal.Gul5standard19LHåndbokPulverlakkert30 851 NOK
JUSTRITE 894530 Malingssikkerhetsskap, 5 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon, gul | AA6ACP 13M558 894530260 gal.Gul5standard5.15 gal.SelvlukkendePulverlakkert29 893 NOK
JUSTRITE 894511 Malings- og blekkskap, 5 hyller, 2 dører, manuell lukking, 60 gallon, rød | AF2NEC 6VTG6 / 8945111 894511260 gal.Rød5standard-HåndbokEpoksy, polyester pulverlakkert30 851 NOK
JUSTRITE 894531 Malings- og blekkskap, 5 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon, rød | AF2NED 6VTG7 894531260 gal.Rød5standard-SelvlukkendeEpoksy, polyester pulverlakkert29 893 NOK
JUSTRITE 891510 Malingssikkerhetsskap, 2 hyller, 1 dør, manuell lukking, 20 gallon, gul | CD8CRB 891510120 gal.Gul2--Håndbok-13 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 890500 Malingssikkerhetsskap, 1 dør, manuell lukking, 2 skuffer, manuell lukking, 4 gallon, gul
26 720 NOK / enhet