JUSTRITE 8904022 Etsende/syresikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 4 gallon | CD8CPP 89040221

JUSTRITE 8904022 Etsende/syre sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 4 gallon

På lager
Vare: CD8CPP Modell: 8904022Kryss Ref: 89040221

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet4 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde17 "
Utvendig høyde22 "
Utvendig bredde17 "
Innvendig dybde13.8 "
Innvendig høyde18.5 "
Innvendig bredde13.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller1
typenbenkeplate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)55.88
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Benkeplate og Compac-skap lar deg tilpasse arbeidsområdene dine og få mest mulig ut av tilgjengelig plass. Enten du legger til eksisterende lagringsplass eller gjør kjemikalier lett tilgjengelige på arbeidsstasjoner, er disse mindre skapene løsningen når plassen er begrenset. ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler som risikerer korrosjon fra gjennomtrengende kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Forede benkeskap med syresikkerhet har de samme kvalitetsegenskapene som finnes i Justrites brennbare skap, inkludert dobbelvegg, 18-gauge (1 mm) sveiset stålkonstruksjon, 2" (51 mm) væsketett oppbevaringssump, doble ventiler, justerbare hyller, tre- punkt, selvlåsende kuledører i rustfritt stål med U-Loc? hengelåsbart håndtak og Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter. En fullstendig epoksy-påbakt pulverlakk-finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Interiør ChemCor?-foring sikrer komplett korrosjonsmotstand og beskyttelse. Manuell lukket dør(er) åpnes til hele 180 grader og låses selv når den skyves lukket. Manuelle lukkemodeller oppfyller OSHA og NFPA 30. Skap leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Lagre etsende stoffer trygt selv når tilgjengelig plass er på et minimum
  • Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
  • Brannbeskyttelse og overholdelse av regler
  • Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellDør TypePris
JUSTRITE 8904222 Etsende/syresikkerhetsskap, benkeplate, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, 4 gallon | CD8CPW 89042221 8904222Selvlukkende17 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8904022 Etsende/syre sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 4 gallon
13 965 NOK / enhet