Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Benkeplate og Compac-skap lar deg tilpasse arbeidsområdene dine og få mest mulig ut av tilgjengelig plass. Enten du legger til eksisterende lagringsplass eller gjør kjemikalier lett tilgjengelige på arbeidsstasjoner, er disse mindre skapene løsningen når plassen er begrenset. ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Forede benkeskap med syresikkerhet har de samme kvalitetsegenskapene som finnes i Justrites brennbare skap, inkludert dobbelvegg, 18-gauge (1 mm) sveiset stålkonstruksjon, 2" (51 mm) væsketett oppbevaringssump, doble ventiler, justerbare hyller, tre- punkt, selvlåsende kuledører i rustfritt stål med U-Loc? hengelåsbart håndtak og Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter. En fullstendig epoksy-påbakt pulverlakk-finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Interiør ChemCor?-foring sikrer komplett korrosjonsbestandighet og beskyttelse. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar ledd smelter ved 165°F (74°C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Selvstendig Nære modeller oppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og International Fire Code. Skap leveres med ti års garanti.
Egenskaper:
- Lagre etsende stoffer trygt selv når tilgjengelig plass er på et minimum
- Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
- Brannbeskyttelse og overholdelse av regler
- 100 % sømløst termoplastisk belegg beskytter innvendige overflater mot korrosjon
- FM-godkjent