JUSTRITE 890402 Sikkerhetsskap, 1 Dør Manuell Lukk, 1 Hylle, 15L Kapasitet, 559 x 432 x 432mm Størrelse | AB4LFD JCB8904021, 8904021

JUSTRITE 890402 Sikkerhetsskap, 1 dør manuell lukkes, 1 hylle, 15L kapasitet, 559 x 432 x 432 mm Størrelse

På lager
Vare: AB4LFD Modell: 890402Kryssref.: JCB8904021, 8904021

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet4 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
Utvendig dybde17 "
Utvendig høyde22 "
Utvendig bredde17 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde13.8 "
Innvendig høyde18.5 "
Innvendig bredde13.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Monteringstypestandard
Antall dører1
Antall hyller1
typenbenkeplate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Benkeplate og Compac-skap lar deg tilpasse arbeidsområdene dine og få mest mulig ut av tilgjengelig plass. Enten du legger til eksisterende lagringsplass eller gjør kjemikalier lett tilgjengelige på arbeidsstasjoner, er disse mindre skapene løsningen når det er lite plass. Justrite blå stål sikkerhetsskap for etsende har samme kvalitetssikkerhetsegenskaper som skap for brennbare stoffer. Alle modellene kommer med dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Manuell-lukking dør(er) åpnes til hele 180 grader og låses selv når den skyves lukket. I tillegg inkluderer de polyetylenbrett festet til galvaniserte stålhyller og en separat polyetylenforing for bunnsumpen som motstår aggressive kjemikalier. Fjern enkelt foringen for rask rengjøring av drypp og lekkasjer. En hel epoksy-bakt pulverlakkert finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Manuelle lukkemodeller oppfyller OSHA og NFPA 30. Skap leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Lagre etsende stoffer trygt selv når tilgjengelig plass er på et minimum
  • Tilby sikkerhetsfunksjoner av samme kvalitet som skap for brennbare stoffer
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDør TypePris
JUSTRITE 890422 Korrosivt sikkerhetsskap, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukking, stål, blå | AA6ABE 13M526 / 8904221 890422Selvlukkende15 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 890402 Sikkerhetsskap, 1 dør manuell lukkes, 1 hylle, 15L kapasitet, 559 x 432 x 432 mm Størrelse
12 434 NOK / enhet