JUSTRITE 8623282 Skap for farlige stoffer, 2-dørs selvlukking, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm Størrelse | CD8CLP JCB8623282, 86232821

JUSTRITE 8623282 Skap for farlig materiale, 2-dørs selvlukking, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm størrelse

På lager
Vare: CD8CLP Modell: 8623282Kryssref.: JCB8623282, 86232821

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet22 gal.
FARGEBlå
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Utvendig dybde22 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde35 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde18.8 "
Innvendig finishFlammebelagt termoplast
Innvendig høyde27.4 "
Innvendig bredde31.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
typenbenkeplate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode9403200026
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

ChemCor? thermoplastic coating on all interior surfaces provides superior protection against corrosion from drips and off-gassing from harsh chemicals. Seam-free surface eliminates the need for rivets or fasteners which risk corrosion from seep-through chemicals. Non-porous surface resists staining and cleans up easily. ChemCor? Lined Undercounter Hazardous Material Safety Cabinets have the same quality features found in Justrite's flammable cabinets including double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2" (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with U-Loc? padlockable handle and Haz-Alert? reflective warning labels. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Interior ChemCor? liner ensures complete corrosion resistance and protection. Self-close door(s) shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Exclusive to Justrite, each cabinet comes with a "Hazardous - Keep Fire Away" label, as well as a pack of ten application-specific labels to choose from and apply to the cabinet in order to indicate its contents. Cabinets comply with NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code, and the International Fire Code. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Egenskaper:

  • Dra nytte av ubrukt benkeplass
  • Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
  • Pulverlakkert finish gir økt kjemisk motstand
  • Selvlukkende dører
  • Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler
  • Samsvarer med NFPA 1, NFPA 400 og International Fire Code
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall dørerAntall hyllerPris
JUSTRITE 8622282 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 3 hyller, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Størrelse | CD8CLM JCB8622282, 86222821 862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "1338 945 NOK
JUSTRITE 8630282 Skap for farlige stoffer, 1 hylle, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Størrelse | CD8CLR JCB8630282, 86302821 863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "2135 050 NOK
JUSTRITE 8645282 Skap for farlige stoffer, 2 hyller, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Størrelse | CD8CLU JCB8645282, 86452821 864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "2246 734 NOK
JUSTRITE 8660282 Skap for farlige stoffer, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse | CD8CLX JCB8660282, 86602821 866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "2254 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8623282 Skap for farlig materiale, 2-dørs selvlukking, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm størrelse
35 050 NOK / enhet