JUSTRITE 8622282 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 3 hyller, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Størrelse | CD8CLM JCB8622282, 86222821

JUSTRITE 8622282 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 3 hyller, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm størrelse

På lager
Vare: CD8CLM Modell: 8622282Kryssref.: JCB8622282, 86222821

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet22 gal.
FARGEBlå
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde23.25 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig finishFlammebelagt termoplast
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.4
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode9403200026
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler som risikerer korrosjon fra gjennomtrengende kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Forede Slimline Sikkerhetsskap for farlige materialer har de samme kvalitetsegenskapene som finnes i Justrites brennbare skap, inkludert doble vegger, 18-gauge (1 mm) sveiset stålkonstruksjon, 2" (51 mm) væsketett oppbevaringssump, doble ventiler, justerbare hyller, tre- punkt, selvlåsende kuledører i rustfritt stål med U-Loc? hengelåsbart håndtak og Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter. En fullstendig epoksy-påbakt pulverlakk-finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Interiør ChemCor?-foring sikrer komplett korrosjonsbestandighet og beskyttelse. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Eksklusivt til Justrite kommer hvert skap med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt en pakke med ti applikasjonsspesifikke etiketter å velge mellom og påføre skapet for å indikere innholdet. Skapene overholder NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code og International Fire Code. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Ideell for områder med begrenset gulvplass eller for å utvide gjeldende lagringsforhold
  • Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
  • Pulverlakkert finish gir økt kjemisk motstand
  • Selvlukkende dører
  • Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler
  • Samsvarer med NFPA 1, NFPA 400 og International Fire Code
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall dørerAntall hyllerPris
JUSTRITE 8623282 Skap for farlige stoffer, 2-dørs selvlukking, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm Størrelse | CD8CLP JCB8623282, 86232821 862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "2135 050 NOK
JUSTRITE 8630282 Skap for farlige stoffer, 1 hylle, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Størrelse | CD8CLR JCB8630282, 86302821 863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "2135 050 NOK
JUSTRITE 8645282 Skap for farlige stoffer, 2 hyller, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Størrelse | CD8CLU JCB8645282, 86452821 864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "2246 734 NOK
JUSTRITE 8660282 Skap for farlige stoffer, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse | CD8CLX JCB8660282, 86602821 866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "2254 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8622282 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 3 hyller, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm størrelse
38 945 NOK / enhet