JUSTRITE 28671 Dispenserhylle, 19-1/2 tommers lengde, svart | AE4MGG JEN28671BL

JUSTRITE 28671 Dispenserhylle, 19-1/2 tomme lengde, svart

På lager
Vare: AE4MGG Modell: 28671Kryssref.: JEN28671BL

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDispensere hylle
FARGESvart
Utvendig dybde18.75 "
Utvendig høyde16.5 "
Utvendig bredde19.5 "
Lastekapasitet60 lbs.
Materialepolyetylen
Pallemengde10
Prosent resirkulert100%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.265
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode39239000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dispenseringshyllen har en lastekapasitet på 60 lb (27 kg), og monteres sikkert til stabelmodulen for praktisk dispensering fra øvre nivå. Drum Management System er en plassbesparende, stablebar design som lagrer opptil fire 30- og/eller 55-gallon (110- og/eller 200-L) fat av klasse 1B eller 1C brennbare og brennbare eller ufarlige væsker. 100 % støpt polyetylenkonstruksjon gir maksimal kjemisk motstand, forhindrer korrosjon, forringelse og lekkasjer. Innstøpte trommellåskanaler holder trommelen på plass. Systemet består av tre deler: en basismodul, stabelmodul og dispenserhylle. Flytt enkelt basismodulen med en gaffeltruck når den er tom. Den 66-gallon (250-L) oppbevaringssumpen med åpen sikt gjør det enkelt å oppdage søl for en rask opprydding. Stablemodulen har to ekstra tromler for å doble systemkapasiteten for en belastning på 1500 lb (680 kg). Når du oppbevarer både 30- og 55-gallon (110- og 200-L) fat, bør de mindre fatene plasseres på toppen av stabelmodulen. EPA, SPCC-kompatibel og oppfyller brannforskrifter. Lastbærende kapasitet, (UDL) Jevnt fordelt last - 1250lbs. (567 kg) per trommel. Basemodulkapasitet på 3060 lbs. Inkluderer stabelmodul og hylleMerk: Når du oppbevarer fat i forskjellige størrelser, plasser alltid to mindre trommer oppå to større trommer. Sikker tillatt, jevn fordelt belastning på 60 kg basert på et driftstemperaturområde på -27°C til 30°C.

Egenskaper:

  • Hylle har en lastekapasitet på 60 lbs. og monteres på stablemodulen for dispensering fra øvre nivå
  • EcoPolyBlend? er 100 % resirkulert sort polyetylen
  • Samsvarer med EPA SPCC-forskrifter og oppfyller brannforskrifter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28671 Dispenserhylle, 19-1/2 tomme lengde, svart
5 136 NOK / enhet