JUSTRITE 28422 Spill Berm, 6 x 6 fot x 2 tommer størrelse, gul | CD8CJC JEN28422YL

JUSTRITE 28422 Spill Berm, 6 x 6 fot x 2 tommer størrelse, gul

På lager
Vare: CD8CJC Modell: 28422Kryssref.: JEN28422YL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Berm
Kapasitet44 gal.
FARGEGul
Utvendig høyde2"
Utvendig lengde78 "
Utvendig bredde78 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde16 "
Brettet lengde24 "
Brettet bredde24 "
Innvendig høyde2"
Innvendig lengde72 "
Innvendig bredde72 "
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode63079098990
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Begrens raskt mindre søl og lekkasjer under midlertidig lagring av fat, maskindeler, batterier og utstyr. Lett EnGuard?I, PVC-belagt stoff gir bred UV- og kjemisk motstand. Forankre bermen på plass ved hjelp av messinghylsene i hvert hjørne. Ankerstaker ikke inkludert. Bestill valgfrie rister for å holde produkter og maskiner over flytende. Bidrar til å overholde EPA for utslippsforebygging (SPCC).

Egenskaper:

  • Kompakt og fleksibelt utslippsoppbevaring utplasseres umiddelbart i butikken eller åkeren
  • Ingen montering nødvendig - bare fold ut og bruk
  • Innkapslede uretanskumsidevegger gir enkel gjennomrulling uten behov for en rampe
  • Vegger springer raskt tilbake på plass uten hukommelsestap
  • Bidrar til å overholde EPA SPCC-forskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetBrettet breddeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
JUSTRITE 28400 Spill Berm, 2 fot lengde x 2 fot bredde x 4 tommer høyde, gul | AG3EAM JEN28400YL 2840010 gal.30 "-4"36 "36 "252NOK
JUSTRITE 28402 Spill Berm, 2 fot lengde x 4 fot bredde x 4 tommer høyde, gul | AG3EAN JEN28402YL 2840220 gal.16 "60 "4"60 "36 "7 563 NOK
JUSTRITE 28404 Spill Berm, 2 fot lengde x 8 fot bredde x 4 tommer høyde, gul | AG3EAP JEN28404YL 2840440 gal.28 "96 "4"-24 "9 354 NOK
JUSTRITE 28406 Spill Berm, 4 fots lengde x 4 fots bredde x 4 tommers høyde, gul | AG3EAQ JEN28406YL 2840640 gal.20 "48 "4"-48 "9 301 NOK
JUSTRITE 28408 Spill Berm, 4 fots lengde x 6 fots bredde x 4 tommers høyde, gul | AG3EAR JEN28408YL 2840860 gal.24 "-4"72 "48 "9 969 NOK
JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 fots lengde x 8 fots bredde x 4 tommers høyde, gul | AG3EAT JEN28410YL 2841080 gal.36 "96 "4"-48 "10 744 NOK
JUSTRITE 28412 Spill Berm, 6 fot lengde x 6 fot bredde x 4 tommer høyde, gul | AG3EAU JEN28412YL 2841290 gal.38 "-4"72 "72 "11 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28422 Spill Berm, 6 x 6 fot x 2 tommer størrelse, gul
7 590 NOK / enhet