Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 22636 skapbunndeksel, EN-klassifiserte skap, 30 gallon, 32 1/4 tommer x 5/8 tommer x 3 3/8 tommer, stål | CR6DAQ 45TP48

JUSTRITE 22636 skapdeksel, EN-klassifiserte skap, 30 gallon, 32 1/4 tommer x 5/8 tommer x 3 3/8 tommer, stål

På lager
Vare: CR6DAQ Modell: 22636Kryssreferanse: 45TP48

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2" (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold. Sikkerhetssikker lukkemekanisme sikrer at trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål fungerer hver gang. For ekstra sikkerhet leveres U-Loc?-håndtaket med sylinderlås og nøkkelsett eller aksepterer en valgfri hengelås Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Patenterte SpillSlope? galvaniserte stålhyller leder søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker 2" (51 mm) bunnkum. De justeres på 3" (76 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Holdbar blyfri epoksy-/polyesterpulverlakk-finish gir utmerket kjemikaliebestandighet. Alle skap er FM-godkjente og leveres med ti års garanti. Selvlukkende modeller oppfyller også NFPA1 og International Fire Code. De lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165°F (74°C) ) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Laget av strukturert, slitesterkt pulverlakkert stål, tjener dette avtagbare bunndekselet til å skjule den integrerte transportbasen på skapet. Forhindrer støv og rusk fra samles under skapet, eller lag en sømløs og attraktiv presentasjon i flukt til gulv.

Egenskaper:

  • Legg til et avtagbart deksel for å skjule integrert transportbase på EN-skap
  • Laget av strukturert, slitesterk pulverlakkert

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 22635 skapbunndeksel, EN-klassifiserte skap, 45 gallon, 42 3/4 tomme x 1 1/2 tomme x 3 1/2 tommer | CR6DAR 45TP47 226352 067 NOK
JUSTRITE 22634 skapbunndeksel, EN-klassifiserte skap, 30 gallon, 31 tommer x 1 1/2 tommer x 3 1/2 tommer | CR6DAT 45TP46 226341 958 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 22636 skapdeksel, EN-klassifiserte skap, 30 gallon, 32 1/4 tommer x 5/8 tommer x 3 3/8 tommer, stål
1 247 NOK / enhet