Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 22635 skapbunndeksel, EN-klassifiserte skap, 45 gallon, 42 3/4 tomme x 1 1/2 tomme x 3 1/2 tommer | CR6DAR 45TP47

JUSTRITE 22635 skapbunndeksel, EN-klassifiserte skap, 45 gallon, 42 3/4 tomme x 1 1/2 tomme x 3 1/2 tommer

På lager
Vare: CR6DAR Modell: 22635Kryssreferanse: 45TP47

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2" (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannsikker lukkemekanisme sikrer trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål hver gang Haz-Alert? er reflekterende advarselsetiketter godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. De justeres på 2" (51 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Holdbar blyfri epoksy-/polyesterpulverlakk-finish gir utmerket kjemikaliebestandighet. Alle skap er FM-godkjente og leveres med en 3-års garanti. Modellene oppfyller også NFPA76 og den internasjonale brannkoden. ) under brannforhold. Den unike, skjulte selvlukkende mekanismen gir uhindret tilgang til innholdet. Dette avtagbare bunndekselet er laget av laminert sponplate for å hindre at støv og rusk samles under skap, eller lag en sømløs attraktiv presentasjon i flukt til gulv.

Egenskaper:

  • Legg til et avtagbart deksel for å skjule integrert transportbase på EN-skap
  • Laget av melaminharpiks laminert sponplate
  • Fits cabinet No. 22603

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 22636 skapbunndeksel, EN-klassifiserte skap, 30 gallon, 32 1/4 tommer x 5/8 tommer x 3 3/8 tommer, stål | CR6DAQ 45TP48 226361 247 NOK
JUSTRITE 22634 skapbunndeksel, EN-klassifiserte skap, 30 gallon, 31 tommer x 1 1/2 tommer x 3 1/2 tommer | CR6DAT 45TP46 226341 958 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 22635 skapbunndeksel, EN-klassifiserte skap, 45 gallon, 42 3/4 tomme x 1 1/2 tomme x 3 1/2 tommer
2 067 NOK / enhet