JUSTRITE 22601 Brannfarlig sikkerhetsskap, 30 gallon, 30 min, gul | CD8DRD JCB22601YL

JUSTRITE 22601 Brannfarlig sikkerhetsskap, 30 gallon, 30 min, gul

På lager
Vare: CD8DRD Modell: 22601Kryssref.: JCB22601YL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

78 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Kapasitet30 gal.
FARGEGul
DørmaterialeStål
Dør TypeHybrid Lukk
Utvendig dybde24.41 "
Utvendig høyde76.65 "
Utvendig bredde34.02 "
Innvendig dybde20.4 "
Innvendig høyde64 "
Innvendig bredde64 "
Lastekapasitet1323 lbs.
Materialemelamin
Materielle egenskaperFlammehemmende
Maks. Kapasitet168 (1 l flaske)
Antall dører1
Antall hyller3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 228.15
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

Designet for å gi 30 minutters brannmotstand, er attraktivt tofarget gult kabinett konstruert med en kropp av melaminharpiks og flammehemmende spesialplater, og en ståldørfront dekket av en strukturert, slitesterk pulverlakkert finish. Under brannforhold ekspanderer svellende strimler og tetter hermetisk alle hull for å redusere varmen som kommer inn i skapet, og gir 30 minutter med innholdsbeskyttelse og forlenget evakueringstid. Selvlukkende dører med hydraulisk dørlukker og integrert døråpningssikring som holder dem åpne til de skyves litt ut av holdeposisjonen. I tilfelle brann utløses det innebygde smelteforbindelsessystemet for å tillate automatisk lukking av dørene ved 118?F (47?C). Stålhyller med pulverlakkering justeres i trinn på 1-1/4-tommers (32 mm) og har en lastekapasitet på 165 kg. Hyller med 75-tommers (1 mm) høy kant forhindrer at små beholdere lett glir av. Avtakbar bunnsump med avtakbar perforert innsats har en 30-sidig leppetetning for å sikre at lekkasjer eller søl fra hyller fanges opp i bunnen av 3-tommers (3 mm) sump, og holder beholdere som er lagret i sumpen rene og tørre. Haz-Alert? reflekterende trespråklige advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Uavhengig sylinderlås på dør(er) gir ekstra sikkerhet. Skapene har også justerbare nivelleringsføtter, en integrert transportbase for enkel omplassering (basedeksel valgfritt), og obligatoriske lufteventiler i henhold til EN 76-14470. Ventilasjonsspjeldventilen lukkes sikkert ved 1?F (158?C) i tilfelle brann. Ventiler inkluderer flammestoppere og hetter for FM-godkjenning. Uavhengig branntestet og godkjent av FM Approvals, og testet og GS-sertifisert av MPA Dresden, skapene er EN 70-14470 / EN 1 kompatible og oppfyller NFPA 14727, NFPA 30 og OSHA standarder.

Egenskaper:

  • Lagre og adskille brannfarlige stoffer på en sikker måte
  • 30 minutter med ekstrem brannmotstand
  • Selvlukkende dør med integrert døråpningssikring
  • EN, OSHA og NFPA-kompatibel; FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig breddeMaterialeMaks. KapasitetAntall dørerPris
JUSTRITE 22603 Brannfarlig sikkerhetsskap, 45 gallon, selvlukkende, gul | CD8DRE JCB22603YL 2260345 gal.41.33 "Melamin, stål264L286 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 22601 Brannfarlig sikkerhetsskap, 30 gallon, 30 min, gul
78 971 NOK / enhet