JUSTRITE 12927 Carboy, Hdpe, 40L, 120 mm Cap, Amber | CD8DPM

JUSTRITE 12927 Carboy, Hdpe, 40L, 120 mm Cap, Amber

På lager
Vare: CD8DPM Modell: 12927

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
Kappestørrelse120mm
Kapasitet10.6 gal.
Høyde30.4 "
Lengde18.75 "
MaterialeHDPE
Bredde9.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Laget av svært slitesterk klasse VI, FDA-kvalitet polyetylenharpiks med høy tetthet, tilbyr disse karboyene utmerket kjemisk motstand og er ideelle for ulike løsemidler, buffere, reagenser, pulvere og faste stoffer. Den ergonomiske designen har store håndtak og base med støpt håndtak, slik at du enkelt kan løfte og helle. Tilgjengelig i 83 mm og 120 mm størrelser, den medfølgende polypropylenhetten med platinaherdet silikonpakning gir en tett sølsikker forsegling. Den større halsen på 120 mm lar deg nå inn i karet for rask og enkel rengjøring. Utformet med innvendige gjenger og en hard stopp for å forhindre overstramming og forseglingsskade, lekkasjesikre polypropylentapps har 5/8- og 3/4-tommers slangemothaker, og en standard intern luer-avsmalning for å passe til en hannadapter. Stor spak kontrollerer to strømningshastigheter, en for kontinuerlig, låst strømning og den andre for en raskere, manuell strømning. Carboys er kompatible med utskiftbare adaptere og tappbeslag. Velg fra et bredt utvalg av adaptere med støpte eller hurtigkoblede slangehakekonfigurasjoner for topptilkoblingsfleksibilitet, og ekstra tapp og allsidige mothaker for alternative tilkoblingsalternativer for bunnslange. Merk: Lengden inkluderer tapp.

Egenskaper:

  • Utskiftbare hetter og adaptere gir topp tilkoblingsfleksibilitet
  • Rektangulær ergonomisk design sparer verdifull benkeplass
  • Materiale, volum og metriske graderingsmerker påtrykt på carboys
  • Konstruert av USP klasse VI, FDA-kvalitetsmaterialer
  • Lekksikker tapp inkluderer grepsvennlig spak som kontrollerer to strømningshastigheter

Produktvarianter

ProduktModellKappestørrelseKapasitetStørrelsePris
JUSTRITE 12836 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Tommer Størrelse | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-3 803 NOK
JUSTRITE 12837 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 tomme Størrelse | CD8DKR 12837---4 079 NOK
JUSTRITE 12838 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 tomme Størrelse | CD8DKT 12838---4 501 NOK
JUSTRITE 12839 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 tomme Størrelse | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-4 079 NOK
JUSTRITE 12840 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---4 111 NOK
JUSTRITE 12841 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---4 217 NOK
JUSTRITE 12842 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-3 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12927 Carboy, Hdpe, 40L, 120 mm Cap, Amber
4 343 NOK / enhet