Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12832 Hette med filter, 70 mm, 6 porter, 1/8 tomme ytre dia. | CD8DKL

JUSTRITE 12832 Hette med filter, 70 mm, 6 porter, 1/8 tomme ytre dia.

På lager
Vare: CD8DKL Modell: 12832
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
3 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
FARGEHvit
Høyde3.75 "
Lengde3.5 "
Materialepolypropylen
Antall porter6
porter6
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Karbonfilter forhindrer at flyktige organiske forbindelser slippes ut i luften Rørfittings fester avfallsrør til carboy gir et lukket system som forhindrer lekkasjer eller søl Todelt hettedesign eliminerer behovet for å koble slangen fra adapteren for å installere en lukket hette For bruk på UN/ DOT carboys med 70 mm hetter, disse lokket og karboneksosfiltersettene hjelper trygt å fange opp farlige damper som frigjøres av løsemidler i HPLC-applikasjoner. Eksosfilteret med aktivert kull fanger opp potensielt skadelige damper som slippes ut fra løsemidler, og beskytter arbeidere mot å puste inn farlige gasser. Velg passende størrelse carboy som skal brukes med hetten og karboneksosfilteret, og lag et effektivt lukket system for å forhindre søl og avhending av flyktig organisk sammensatt avfall. HDPE-hetten med acetal-homopolymeradapter tilbyr et bredt spekter av rørportkonfigurasjoner, med og uten slangemottaksporter, og inkluderer en kjemikaliebestandig EPDM-pakning og ekstra plugger for å forsegle eventuelle ubrukte porter. Den medfølgende 90-graders filteradapteren gir en lav profilposisjon for karbonfilteret for å få optimal systemlagring på eller under benken. Hvert sett inkluderer en 70 mm hette, forskjellige porter for avløpsrør, en port for et karboneksosfilter, ett karboneksosfilter, en rett og en 90-graders adapter for filter, rørfittings, EPDM-pakning og plugger for ubrukte porter . MERK: VaporTrap? UN/DOT løsningsmiddelavfallslokk og eksosfiltersett er kun for bruk med UN/DOT carboys. (Modeller 12950 og 12951)

Egenskaper:

  • Karbonfilter forhindrer at flyktige organiske forbindelser slippes ut i luften
  • Rørfittings fester avfallsrør til carboy og gir et lukket system som forhindrer lekkasjer eller søl
  • Todelt hettedesign eliminerer behovet for å koble slangen fra adapteren for å installere en lukket hette

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.porterStørrelsePris
JUSTRITE 12825 Hette med filter, 83 mm, 6 porter, 1/8 tomme ytre dia. | CD8DKD 12825---2 953 NOK
JUSTRITE 12826 hette med filter, 83 mm, 4 porter, 1/8 tommers ytre rør, 3 porter, 1/4 tommers ytre rør | CD8DKE 12826---3 101 NOK
JUSTRITE 12827 hette med filter, 83 mm, 6 porter, 1/8 tommers ytre slange, 1 port slangestang | CD8DKF 12827---3 101 NOK
JUSTRITE 12828 Hette med filter, 83 mm, 4 porter, 1/8 tomme ytre diameter, 3 porter, 1/4 tomme ytre dia. | CD8DKG 12828---3 101 NOK
JUSTRITE 12829 Cap med filter, 83 mm, 4 porter, 1/8 tomme ytre diameter, 4 porter, 1/4 tomme størrelse | CD8DKH 12829---3 249 NOK
JUSTRITE 12830 Hette med filter, 70 mm, 6 porter, 1/16 tomme ytre dia. | CD8DKJ 12830---2 953 NOK
JUSTRITE 12831 Hette med filter, 70 mm, 6 porter, 1/8 tomme ytre dia. | CD8DKK 12831---2 953 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12832 Hette med filter, 70 mm, 6 porter, 1/8 tomme ytre dia.
3 101 NOK / enhet