Karbonfilter forhindrer at flyktige organiske forbindelser slippes ut i luften Rørfittings fester avfallsrør til carboy gir et lukket system som forhindrer lekkasjer eller søl Todelt hettedesign eliminerer behovet for å koble slangen fra adapteren for å installere en lukket hetteFor bruk på carboys med en 83 mm hette, disse hette- og karboneksosfiltersettene hjelper trygt å fange opp farlige damper som frigjøres av løsemidler i HPLC-applikasjoner. Eksosfilteret med aktivert kull fanger opp potensielt skadelige damper som slippes ut fra løsemidler, og hindrer arbeidere i å inhalere farlige gasser. Basert på kjemisk kompatibilitet og påføring, velg den riktige carboyen som skal brukes med hetten og karboneksosfilteret, og lag et effektivt lukket, lekkasjesikkert system for å forhindre søl og avhending av flyktig organisk sammensatt avfall. Polypropylenhetten med acetal-homopolymeradapter tilbyr et bredt utvalg av rørportkonfigurasjoner, med og uten slangemottaksporter, og inkluderer en kjemikaliebestandig EPDM-pakning og ekstra plugger for å tette ubrukte porter. Den medfølgende 90-graders filteradapteren gir en lav profilposisjon for karbonfilteret for å få optimal systemlagring på eller under benken. Hvert system inkluderer en 83 mm hette, forskjellige porter for avløpsrør, en port for et karboneksosfilter, ett karboneksosfilter, en rett adapter og en 90-graders adapter for filter, rørfittings, pakning og plugger for ubrukte porter . For bruk på carboys med 83 mm hette, hjelper disse lokket og karboneksosfiltersettene på en sikker måte å fange opp farlige damper som frigjøres av løsemidler i HPLC-applikasjoner. Eksosfilteret med aktivert kull fanger opp potensielt skadelige damper som slippes ut fra løsemidler, og hindrer arbeidere i å inhalere farlige gasser. Basert på kjemisk kompatibilitet og påføring, velg den riktige carboyen som skal brukes med hetten og karboneksosfilteret, og lag et effektivt lukket, lekkasjesikkert system for å forhindre søl og avhending av flyktig organisk sammensatt avfall. Polypropylenhetten med acetal-homopolymeradapter tilbyr et bredt utvalg av rørportkonfigurasjoner, med og uten slangemottaksporter, og inkluderer en kjemikaliebestandig EPDM-pakning og ekstra plugger for å tette ubrukte porter. Den medfølgende 90-graders filteradapteren gir en lav profilposisjon for karbonfilteret for å få optimal systemlagring på eller under benken. Hvert system inkluderer en 83 mm hette, forskjellige porter for avløpsrør, en port for et karboneksosfilter, ett karboneksosfilter, en rett adapter og en 90-graders adapter for filter, rørfittings, pakning og plugger for ubrukte porter .
Egenskaper:
- Forvandle en carboy for å samle avfall fra en eller flere HPLC-maskiner
- Karbonfilter forhindrer at flyktige organiske forbindelser slippes ut i luften
- Rørfittings fester avfallsrør til carboy og gir et lukket system som forhindrer lekkasjer eller søl
- Todelt hettedesign eliminerer behovet for å koble slangen fra adapteren for å installere en lukket hette