JUSTRITE 11273 Lab-tiltboksramme | CD8CDG

JUSTRITE 11273 Lab-tiltboksramme

På lager
Vare: CD8CDG Modell: 11273

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrame
FARGERød
Dimensjoner12.8 "x 14.75" x 15.64 "
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.754
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne solide metallrammen (modell 11273) er en erstatningsholder for to av våre Justrite ståldispenserbokser (kun modeller 7150146 og 7150156). Rammen lar boksen rotere til en stabil horisontal posisjon eller settes vertikalt for å vippe, noe som gjør dispensering enkelt. Merk: Dette delenummeret er kun for én erstatningsramme. Dette inkluderer ikke låsebåndet (modell 11274) eller en sikkerhetsboks.

Egenskaper:

  • Bruk kun som erstatningsramme for modellene 7150146 og 7150156
  • Konstruert av slitesterk
  • Må brukes med låsebånd modell 11274

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 11273 Lab-tiltboksramme
1 663 NOK / enhet