Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 10108 Stempelbeholder, 1 kvart, galvanisert stål, rød | AD2NYH JUT10108RD

JUSTRITE 10108 Stempeldispenserboks, 1 kvart, galvanisert stål, rød

På lager
Vare: AD2NYH Modell: 10108Kryssref.: JUT10108RD
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
1 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelkanne
Kapasitet1 qt
FARGERød
Dasher5"
Dasher MonteringsmaterialeMessing
FinishPulverlakkert
Høyde5.625 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.7.25 "
Pallemengde240
StempelmaterialeMessing, Ryton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 10108 stempelboks er ideell for lagring, transport og dispensering av brannfarlige væsker / løsemidler trygt for rengjøring av maskindeler, med minimalt søl.

Egenskaper:

  • Justrite 10108 stempelboks har et kjemisk motstandsdyktig Ryton- og messing-konstruert stempel for å forhindre sprekkdannelser med høy spenning.
  • Boksen er laget av galvanisert stål med pulverlakkert finish for forlenget levetid.
  • Den har en stempelmekanisme designet for å dispensere en liten mengde væske på en perforert plate for å fukte rene kluter. Den drenerer væskerester tilbake i reservoaret, og reduserer dermed søl og svinn.
  • Denne enheten leveres med en flammesperre for å forhindre at væsker inne i boksen antennes og hindrer flammer i å spre seg.
  • Toppkanten fungerer som en støpt kantbeskytter for å sikre jevn og problemfri fukting.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • OSHA
  • TUV

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke væsker og løsemidler anses å være brannfarlige?

A. En væske som har et flammepunkt under 100 grader Fahrenheit anses som brannfarlig.

Sp. Hvordan dispenserer jeg riktig væske ved å bruke Justrite 10108 stempelboks?

A.

  • Sørg for at boksen er plassert sikkert på en stabil overflate.
  • Åpne det selvlukkende lokket på boksen.
  • Trykk ned stempelmekanismen ved å trykke den ned.
  • Slipp stempelet gradvis for å kontrollere flyten av væsken.
  • Rett væsken inn i ønsket beholder eller utstyr.
  • Lukk det selvlukkende lokket godt etter uttak.

Sp. Kan Justrite 10108-stempelet brukes i farlige eller brennbare omgivelser?

A. Ja, Justrite 10108-stempelet kan inneholde sikkerhetsfunksjoner, inkludert en flammesperre for effektivt å redusere risikoen for antennelse av brennbare væsker og damper.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeMaterialeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 10308 Stempeldispenserboks, 1 gallon, galvanisert stål, rød | AE3BFH JUT10308RD 103081 gal.10.5 "Stål7.25 "1 271 NOK
JUSTRITE 10008 Stempeldispenserboks, 1 halvliter, galvanisert stål, rød | AE7VFV JUT10008RD 100081 pt5.25 "Stål4.875 "1 062 NOK
JUSTRITE 14018 Stempeldispenserboks, 1 kvart, polyetylen, rød | AE7VPU JUT14018Z0, 14018Z 140181 qt8.25 "polyetylen5.5 "1 556 NOK
JUSTRITE 10208 Stempeldispenserboks, 1/2 gallon, galvanisert stål, rød | AE7WFD JUT10208RD 102082 qt7.875 "Stål7.25 "1 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 10108 Stempeldispenserboks, 1 kvart, galvanisert stål, rød
1 219 NOK / enhet