Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JR SMITH A06NB gulvavløpssil rund 6 tommer diameter | AA3RWC 11U232

JR SMITH A06NB gulvavløpssil rund 6 tommers diameter

På lager
Vare: AA3RWC Modell: A06NBKryssreferanse: 11U232
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
1 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avløpsfilter
Farge / finishSølv / polert nikkel
Tilkoblinggjenget
RutenettmaterialeNikkelbronse
Høyde2 1 / 16 "
MaterialeNikkelbronse
Samlet Dia.6"
Pipe dia.3-3 / 4 "
typenRund kommersiell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7325100080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenFarge / finishTilkoblingHøydeLengdeMaterialeSamlet Dia.Pipe dia.Pris
JR SMITH A05NB gulvavløpssil rund 5 tommer diameter | AA3RWB 11U231 A05NBRund kommersiellSølv / polert nikkelgjenget1 15 / 16 "-Nikkelbronse5"3-3 / 4 "1 613 NOK
JR SMITH B05NB Gulvavløpssil Square 5in | AA3RWD 11U233 B05NBFirkantet kommersiellSølv / polert nikkelgjenget2 1 / 16 "5"Nikkelbronse-3-3 / 4 "2 249 NOK
JR SMITH B06NB Gulvavløpssil Square 6in | AA3RWE 11U234 B06NBFirkantet kommersiellSølv / polert nikkelgjenget2.125 "6"Nikkelbronse-3-3 / 4 "3 436 NOK
JR SMITH 210-10 gulvavløpssil 4 tommer Npsm 5.75 tommer diameter | AA3RWT 11U246 210-10Light Commercial - Light DutyGul Duco-malingNPSM2 1 / 16 "-Cast Iron5.75 "4"372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JR SMITH A06NB gulvavløpssil rund 6 tommers diameter
1 904 NOK / enhet