Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD JIC-7858 Diagonalkutter 6-1/2 tomme Lengde 7/8 tomme Lengde | AC3FBZ 2RZT7

JONARD JIC-7858 Diagonalkutter 6-1/2 tommers lengde 7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AC3FBZ Modell: JIC-7858Kryssreferanse: 2RZT7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
423NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Diagonal Cutter Tenger
KuttFlush
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde7 / 8 "
Kjevebredde3 / 4 "
MaterialePolert varm smidd høykarbonstål
Maks. Kjeveåpning7 / 8 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeKonisk
Total lengde6.5 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 32 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD JIC-7858 Diagonalkutter 6-1/2 tommers lengde 7/8 tommers lengde
423NOK / enhet