Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD JIC-2755 Diagonalkuttere 5 tommer | AF7RKY 22KY05

JONARD JIC-2755 diagonalkuttere 5 tommer

På lager
Vare: AF7RKY Modell: JIC-2755Kryssreferanse: 22KY05
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Skjærekapasitet / materiale18 AWG / Wire
Håndtere fargeRød
HåndtakstypeDyppet pistolgrep
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 / 2 "
Kjevebredde1 / 8 "
MaterialeVerktøystål
Maks. Kjeveåpning3 / 8 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde5"
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 16 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8203206030

Produktdetaljer:

    • Isolert / uisolert (uisolert)
    • ESD Safe (Nei)
    • Wire Stripper (Nei)
    • Ikke-parkeringsplass (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVårreturTips BreddeSpenningsverdierHåndtakstypeKjeve LengdePris
JONARD JIC-2488 Diagonalkutter 8 tommer Lengde 1 tomme Lengde 1/4 tomme Bredde | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"StålRødNei1 / 4 "Ikke rangertdyppet7 / 8 "363NOK
JONARD JIC-2288 Diagonal kutter 5/8 tommers lengde 1/4 tommers bredde | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"StålRødNei1 / 4 "Ikke rangertdyppet7 / 8 "354NOK
JONARD INP-3062 Isolerte diagonalkuttere 6-1/4 tommer. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Oransje / GulNei1 / 8 "1000Vergonomisk1"739NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD JIC-2755 diagonalkuttere 5 tommer
216NOK / enhet