Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD INP-3062 Isolerte diagonalkuttere 6-1/4 tommer. | AG4UZB 34RR01

JONARD INP-3062 Isolerte diagonalkuttere 6-1/4 tommer.

På lager
Vare: AG4UZB Modell: INP-3062Kryssreferanse: 34RR01
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
737NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Håndtere fargeOransje / Gul
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1"
Kjevebredde5 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.125 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde6.25 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2138
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8203206030

Produktdetaljer:

    • Isolert / uisolert (isolert)
    • ESD Safe (Ja)
    • Wire Stripper (Nei)
    • Ikke-parkeringsplass (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVårreturTips BreddeSpenningsverdierHåndtakstypeKjeve LengdePris
JONARD JIC-2488 Diagonalkutter 8 tommer Lengde 1 tomme Lengde 1/4 tomme Bredde | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"StålRødNei1 / 4 "Ikke rangertdyppet7 / 8 "361NOK
JONARD JIC-2288 Diagonal kutter 5/8 tommers lengde 1/4 tommers bredde | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"StålRødNei1 / 4 "Ikke rangertdyppet7 / 8 "362NOK
JONARD JIC-2755 Diagonalkuttere 5 tommer | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / WireRødJa1 / 16 "Ikke rangertDyppet pistolgrep1 / 2 "220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD INP-3062 Isolerte diagonalkuttere 6-1/4 tommer.
737NOK / enhet