Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD JIC-2488 Diagonalkutter 8 tommer Lengde 1 tomme Lengde 1/4 tomme Bredde | AE6JQE 5TDD4

JONARD JIC-2488 Diagonalkutter 8 tommer Lengde 1 tomme Lengde 1/4 tomme Bredde

På lager
Vare: AE6JQE Modell: JIC-2488Kryssreferanse: 5TDD4
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Skjærekapasitet / materialeStål
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning13 Degrees
Kjeve Lengde7 / 8 "
Kjevebredde1.187 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1"
IkkeparkeringNei
Nese Typevinklet
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 4 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVårreturTips BreddeSpenningsverdierHåndtakstypeKjeve LengdePris
JONARD JIC-2288 Diagonal kutter 5/8 tommers lengde 1/4 tommers bredde | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"StålRødNei1 / 4 "Ikke rangertdyppet7 / 8 "362NOK
JONARD JIC-2755 Diagonalkuttere 5 tommer | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / WireRødJa1 / 16 "Ikke rangertDyppet pistolgrep1 / 2 "220NOK
JONARD INP-3062 Isolerte diagonalkuttere 6-1/4 tommer. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Oransje / GulNei1 / 8 "1000Vergonomisk1"737NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD JIC-2488 Diagonalkutter 8 tommer Lengde 1 tomme Lengde 1/4 tomme Bredde
361NOK / enhet