Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD H-75 Verktøyveske 7 deler 4-1/2 in.W | AG4UYT 34RP90

JONARD H-75 verktøyveske 7 deler 4-1/2 in.W

På lager
Vare: AG4UYT Modell: H-75Kryssreferanse: 34RP90
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøypose
FARGESvart
Dybde4-1 / 2 "
Passer belter opp til3 inn.
Høyde4.5 "
MaterialePlast
Antall lommer7
typenStøpt plast
Bredde568606 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)6.73
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode4017000000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeAntall lommerBreddePris
JONARD H-25 Verktøyveske 1 stk 2 in.W | AG4UYQ 34RP84 H-256"6"1568565 "85NOK
JONARD H-50 Verktøyveske 5 deler 2-1/2 in.W | AG4UYR 34RP88 H-505"5"5568967 "370NOK
JONARD H-85 Verktøyveske 8 deler 4-1/2 in.W | AG4UYU 34RP91 H-856"6"8568606 "506NOK
JONARD H-60 ​​verktøyveske 2 deler 2 tommers bredde | AH4JLD 34RP89 H-60442-269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD H-75 verktøyveske 7 deler 4-1/2 in.W
451NOK / enhet