Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 7C7-130V glødepære C7 7w | AD9UTZ 4V508 / 11792

GE LIGHTING 7C7-130V glødelampe C7 7w

På lager
Vare: AD9UTZ Modell: 7C7-130VKryssreferanse: 4V508 / 11792
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren38.625 "
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.7 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2700K
Opprinnelige lumen46
Lampebetegnelse7C7
Lampe Dia.7 / 8 "
Lampe ferdigFjern
LampeformC7
LampetypeStumt tips
Lumen46
Maks. Total lengde2.125 "
Samlet lampeformC
Primær applikasjonNattlys
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning130
Watts7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8539228060
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Osram 13609

Produktvarianter

ProduktModellSpenningGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsFarge Temp.Opprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigPris
GE LIGHTING 4C7 CD2 glødepære C7 4w - Pakke med 2 | AC8LBP 3BA98 / 43050 4C7 CD212038.625 "3000 hr.42500K164C7Fjern3NOK
GE LIGHTING 4C7/BL CD2 glødelampe C7 4w - Pakke med 2 | AD2VWA 3VA63 / 26223 4C7 / BL CD212038.625 "3000 hr.4--4C7 / BL CD2 6PKBlå47NOK
GE LIGHTING 4C7/S CD4 glødelampe C7 4w - pakke med 4 | AD2VWB 3VA65 / 20572 4C7 / S CD41202000 hr.2000 hr.42800K-4C7 / S CD4Fjern5NOK
GE LIGHTING 7C7 glødelampe C7 7w | AE6UFM 5V141 / 11779 7C712038.625 "3000 hr.72700K367C7Fjern2NOK
GE LIGHTING 7C7/W Glødelampe C7 7w | AE6UFP 5V144 / 11815 7C7 / W12038.625 "3000 hr.72700K367C7 / WHvit2NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 7C7-130V glødelampe C7 7w
27NOK / enhet