Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD DIAGB6 Diagonalkutter 6-1/16 tommers lengde 7/8 tommers lengde | AC3GBY 2TDJ9

JONARD DIAGB6 Diagonalkutter 6-1/16 tommers lengde 7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AC3GBY Modell: DIAGB6Kryssreferanse: 2TDJ9
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD diagonalkuttere
KuttFlush
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde7 / 8 "
Kjevebredde3 / 4 "
MaterialeHøyt karbonstål
Maks. Kjeveåpning7 / 8 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde6 1 / 16 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 32 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
JONARD DIABVNOTCH Diagonalkutter 3/4 tommers lengde 5/8 tommers bredde | AC3FCA 2RZT8 DIABVNOTCH3 / 4 "5 / 8 "Polert varm smidd høykarbonstål1 / 2 "5"359NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD DIAGB6 Diagonalkutter 6-1/16 tommers lengde 7/8 tommers lengde
349NOK / enhet