Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD DIABVNOTCH Diagonalkutter 3/4 tommers lengde 5/8 tommers bredde | AC3FCA 2RZT8

JONARD DIABVNOTCH Diagonalkutter 3/4 tommers lengde 5/8 tommers bredde

På lager
Vare: AC3FCA Modell: DIABVNOTCHKryssreferanse: 2RZT8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD diagonalkuttere
KuttFlush
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde5 / 8 "
MaterialePolert varm smidd høykarbonstål
Maks. Kjeveåpning1 / 2 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde5"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 32 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
JONARD DIAGB6 Diagonalkutter 6-1/16 tommers lengde 7/8 tommers lengde | AC3GBY 2TDJ9 DIAGB67 / 8 "3 / 4 "Høyt karbonstål7 / 8 "6 1 / 16 "349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD DIABVNOTCH Diagonalkutter 3/4 tommers lengde 5/8 tommers bredde
359NOK / enhet