Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 400EM Kombinasjon Square 12-tommers sinkstålhode | AF2ZRU 6ZTN9

JOHNSON 400EM kombinasjon kvadratisk 12 tommer sink stålhode

På lager
Vare: AF2ZRU Modell: 400EMKryssreferanse: 6ZTN9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsplassen
BladfinishPulverlakk
Bladlengde12 "
BladmaterialeStål
FinishSort, flisbestandig e-belegg
Avgangstypestemplet
eksamener8., 16., 32., mm
HodematerialeStøpt sink
hode~~POS=TRUNCCNC maskinert
Antall stykker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerBladlengdeBladmaterialeFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialehode~~POS=TRUNCPris
JOHNSON 420EM-S Kombinasjon Firkant 16 Tommer Lengde In / mm Graderinger | AB6LHZ 21XK21 420EM-S216 "Rustfritt stålSvartTommer, mm1/8 ", 1/16", mmStøpt sinkvinkelmåler365NOK
JOHNSON 400EM-S kombinasjonskvadrat 12 tommers lengde tommers eksamen | AB6LJA 21XK22 400EM-S212 "Rustfritt stålSvartTommer, mm1/8 ", 1/16", 1/32 ", mmStøpt sinkvinkelmåler218NOK
JOHNSON 420EM kombinasjon firkantet 16 tommers sink | AB9ZTJ 2H392 420 EM216 "Stål--1/8-deler, 1/16-deler, 1 mmsink-308NOK
JOHNSON 406EM Combination Square 6 Tommers sink | AE4KAC 5LC23 406 EM26"Stål---sink-188NOK
JOHNSON 400 Combination Square 12 tommers sinkhode | AF2PXA 6X996 400212 "Stål---sink-201NOK
JOHNSON 406EM-S Kombinasjon Firkant 6 Tommer Lengde i / mm Graderinger | AG9RGW 21XK20 406EM-S26Rustfritt stålSvartTommer, mm1/8", 1/16", 1/32", 1 mmStøpt sinkvinkelmåler228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 400EM kombinasjon kvadratisk 12 tommer sink stålhode
196NOK / enhet