Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 420EM-S Kombinasjon Firkant 16 Tommer Lengde In / mm Graderinger | AB6LHZ 21XK21

JOHNSON 420EM-S Kombinasjon Square 16 Tommer Lengde In/mm Graderinger

På lager
Vare: AB6LHZ Modell: 420EM-SKryssreferanse: 21XK21

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsplassen
BladfinishBørstet
Bladlengde16 "
BladmaterialeRustfritt stål
FinishSvart
AvgangstypeTommer, mm
eksamener1/8 ", 1/16", mm
HodematerialeStøpt sink
hode~~POS=TRUNCvinkelmåler
Antall stykker2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9017208060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerBladlengdeBladmaterialeFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialehode~~POS=TRUNCPris
JOHNSON 400EM-S kombinasjonskvadrat 12 tommers lengde tommers eksamen | AB6LJA 21XK22 400EM-S212 "Rustfritt stålSvartTommer, mm1/8 ", 1/16", 1/32 ", mmStøpt sinkvinkelmåler218NOK
JOHNSON 420EM kombinasjon firkantet 16 tommers sink | AB9ZTJ 2H392 420 EM216 "Stål--1/8-deler, 1/16-deler, 1 mmsink-308NOK
JOHNSON 406EM Combination Square 6 Tommers sink | AE4KAC 5LC23 406 EM26"Stål---sink-188NOK
JOHNSON 400 Combination Square 12 tommers sinkhode | AF2PXA 6X996 400212 "Stål---sink-201NOK
JOHNSON 400EM Kombinasjon Square 12-tommers sinkstålhode | AF2ZRU 6ZTN9 400 EM112 "StålSort, flisbestandig e-beleggstemplet8., 16., 32., mmStøpt sinkCNC maskinert196NOK
JOHNSON 406EM-S Kombinasjon Firkant 6 Tommer Lengde i / mm Graderinger | AG9RGW 21XK20 406EM-S26Rustfritt stålSvartTommer, mm1/8", 1/16", 1/32", 1 mmStøpt sinkvinkelmåler228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 420EM-S Kombinasjon Square 16 Tommer Lengde In/mm Graderinger
365NOK / enhet