JOHNSON 40-6963 automatisk nivåsett 32 x 450 fot | AB8HTZ 25K798

JOHNSON 40-6963 Automatisk nivåsett 32 x 450 fot

På lager
Vare: AB8HTZ Modell: 40-6963Kryssref: 25K798

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk nivåsett
Nøyaktighet1/16 "@ 200 fot
Synsfelt1 grader 30 min
UtjevningstypeWire Hung Compensator, 3 nivelleringsskruer
Forstørrelse32X
Monteringstråd5 / 8-11
Arbeidsområde450 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.535
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9015308000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Blenderåpning (1.4 ")
    • Horisontale graderinger (1 grader)
    • Horisontal rekkevidde (360 grader)
    • Minimum fokus (4 fot)
    • Antall linser (8)
    • Egenskaper: Glasskors har Stadia-linjer med 1:100-forhold, trådkors

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakPris
JOHNSON 40-6961 automatisk nivåsett 30 x 400 fot | AB8HTY 25K797 40-69611/16 "@ 200 fotAutomatisk nivåsett9 331 NOK
JOHNSON 40-6962 Automatisk nivå optisk 32 x 450 fot | AF2ZRQ 6ZTN5 40-6962+/- 1/16 "@ 200 ft.Automatisk nivå7 374 NOK
JOHNSON 40-6960 Automatisk nivå optisk 30 x 400 fot | AF2ZRR 6ZTN6 40-6960+/- 1/16 "@ 200 ft.Automatisk nivå5 955 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6963 Automatisk nivåsett 32 x 450 fot
10 141 NOK / enhet