Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 40-6962 Automatisk nivå optisk 32 x 450 fot | AF2ZRQ 6ZTN5

JOHNSON 40-6962 Automatisk nivå optisk 32 x 450 fot

På lager
Vare: AF2ZRQ Modell: 40-6962Kryssreferanse: 6ZTN5
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
7 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk nivå
Nøyaktighet+/- 1/16 "@ 200 ft.
Synsfelt1 fot, 30 fot
UtjevningstypeTråd hengt
Forstørrelse32X
Monteringstråd5 / 8-11
typenOptisk
Arbeidsområde450 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode9015802000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Blenderåpning (40mm)
    • Horisontale graderinger (360)
    • Horisontalt område (450 fot)
    • Minimum fokus (0.315 "(0.8m))
    • Antall linser (8)
    • Egenskaper: Vann- og støvbestandig, 360 grader horisontal sirkel, 1:100 Statia, ledningshengt magnetisk dempet kompensator

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakPris
JOHNSON 40-6961 automatisk nivåsett 30 x 400 fot | AB8HTY 25K797 40-69611/16 "@ 200 fotAutomatisk nivåsett9 260 NOK
JOHNSON 40-6963 automatisk nivåsett 32 x 450 fot | AB8HTZ 25K798 40-69631/16 "@ 200 fotAutomatisk nivåsett10 141 NOK
JOHNSON 40-6960 Automatisk nivå optisk 30 x 400 fot | AF2ZRR 6ZTN6 40-6960+/- 1/16 "@ 200 ft.Automatisk nivå5 955 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6962 Automatisk nivå optisk 32 x 450 fot
7 374 NOK / enhet