Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 08 Plumb Bob 8 unse stål nikkelbelagt | AF2ZRW 6ZTP1

JOHNSON 08 Plumb Bob 8 Unse Stål Nikkelbelagt

På lager
Vare: AF2ZRW Modell: 08Kryssreferanse: 6ZTP1

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlumb Bob
AnleggStål
FinishNikkelbelagt
Størrelse8
typenUten streng

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Sekskantet maskinert stålhus

Produktvarianter

ProduktModellFinishStørrelsePris
JOHNSON 116 Plumb Bob Brass 16 Oz | AE4KAA 5LC21 116Klar lakk16 oz., 6 "L300NOK
JOHNSON 108 Plumb Bob Brass 8 Oz | AE7ZAP 6C235 108Klar lakk8 oz., 4 7/8 "L.245NOK
JOHNSON 05 Plumb Bob 5 unse stål nikkelbelagt | AF2ZRV 6ZTP0 05Nikkelbelagt5 oz.124NOK
JOHNSON 012 Plumb Bob 12 unse stål nikkelbelagt | AF2ZRX 6ZTP2 012Nikkelbelagt12 "186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 08 Plumb Bob 8 Unse Stål Nikkelbelagt
114NOK / enhet