Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER WZ-1000-5 Nedsenkningsbrønn, messing, 1/2 tomme NPT | AF7EPM 20XJ26

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 Immersion Well, Messing, 1/2 inch NPT

På lager
Vare: AF7EPM Modell: WZ-1000-5Kryssreferanse: 20XJ26
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordypning Vel
Pære Dia.19 / 64 "
MaterialeMessing
PT1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode9025900000

Produktdetaljer:

    • Designet for bruk med sensorer i TE-6000- og TE-6300-serien for applikasjoner der det er nødvendig å sette inn pære i et kar eller en beholder for å registrere temperatur
    • Formbar kontakt for væsketett forbindelse
    • Inkluderer termisk forbindelse

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
JOHNSON KONTROLLER WEL11A-601R Nedsenkingsbrønn 1/2 tomme Npt | AG6PHU 38Y209 WEL11A-601RMessingmontering, kobberrør1 026 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 Immersion Well, Messing, 1/2 inch NPT
709NOK / enhet