Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER WEL11A-601R Nedsenkingsbrønn 1/2 tomme Npt | AG6PHU 38Y209

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R Nedsenkingsbrønn 1/2 tommer Npt

På lager
Vare: AG6PHU Modell: WEL11A-601RKryssref: 38Y209

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordypning Vel
Pære Dia.19 / 64 "
MaterialeMessingmontering, kobberrør
PT1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9025900000

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsdybde (2-5 / 16 ")
    • Maks. Innsetting / pærelengde (2-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
JOHNSON KONTROLLER WZ-1000-5 Nedsenkningsbrønn, messing, 1/2 tomme NPT | AF7EPM 20XJ26 WZ-1000-5Messing709NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R Nedsenkingsbrønn 1/2 tommer Npt
1 026 NOK / enhet