JOHNSON KONTROLLER VG7243ST Globeventil 2-veis No 2 Inch Fnpt | AD4HYC 41P870

JOHNSON CONTROLS VG7243ST Globe Valve 2-way No 2 inch Fnpt

På lager
Vare: AD4HYC Modell: VG7243STKryssreferanse: 41P870

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialBronse
Volumkoeffisient46.2
KonfigurasjonNormalt åpen
Tilkoblingsstørrelse2"
Tilkoblingstype(F) PT
Dybde4.25 "
Høyde6.187 "
Maks. Vanntemp.338 Grader F
Sikkert arbeidsdamptrykk100 psi
Trygt arbeidsvanntrykk308 psi
Trim materialeRustfritt stål
Ventildesign2-veis
Bredde5 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7375
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeDybdeHøydeVentildesignBreddePris
JOHNSON KONTROLLER VG7243CT Globeventil mindre aktuator, 1/2 tomme tilkoblingsstørrelse, 2-veis, normalt åpen | AD4HXU 41P861 VG7243CT0.731 / 2 "FNPT1 5 / 8 "4 3 / 4 "2 måte3"4 395 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7243ET Globeventil 2-veis No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXV 41P862 VG7243ET1.81 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "2-veis3"4 697 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7243GT Globeventil 2-veis No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXW 41P863 VG7243GT4.61 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "2-veis3"4 551 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7243LT Globeventil 2-veis No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXX 41P864 VG7243LT7.33 / 4 "(F) PT1.875 "4.75 "2-veis3 7 / 32 "5 796 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7243NT Globeventil 2-veis No 1 Inch Fnpt | AD4HXY 41P865 VG7243NT11.61"(F) PT2-5 / 16 "5 31 / 32 "2-veis4.12 "7 362 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7243PT Globeventil 2-veis No 1-1/4 Inch Fnpt | AD4HXZ 41P866 VG7243PT18.51.25 "(F) PT2-11 / 16 "5.875 "2-veis4 23 / 32 "8 303 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7243RT Globeventil 2-veis No 1-1/2 Inch Fnpt | AD4HYA 41P868 VG7243RT28.91.5 "(F) PT4-5 / 16 "5 13 / 16 "2-veis5.125 "11 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7243ST Globe Valve 2-way No 2 inch Fnpt
13 223 NOK / enhet