KINGSTON VALVES 205-serien, Horz Dash Pot-kontraventiler


Kingston 205-seriens horisontale dashpot-tilbakeslagsventiler er egnet for å kontrollere reservestrømmen av luft i smurte trykkluftapplikasjoner som lufttørkere og luftkompressorer.

filtre
Skivemateriale: Teflon , Materiale: Messing , Trykkområde: 1 - 400 psi , Temperaturspenn: -250 - 350 grader F
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
205-8
1 1/2 lbs.4 672 NOK
RFQ
A
205-7
1 1/4 lbs.4 640 NOK
RFQ
A
205-6
1"3 481 NOK
RFQ
A
205-4
1 / 2 "1 738 NOK
RFQ
A
205A-9
2"7 544 NOK
RFQ
A
205-5
3 / 4 "2 477 NOK
RFQ
A
205-3
3 / 8 "1 468 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Kingston 205-seriens horisontale anti-hammer tilbakeslagsventiler har et dashpot-stempel for å senke hamringseffekten i trykkluftapplikasjoner.
  • Disse tilbakeslagsventilene i dashpot gjør det enkelt å fjerne rust- og kalkrester.
  • De er utstyrt med teflonskiver for å tåle temperaturer fra -250 til 350 grader F.
  • Disse dashpot-tilbakeslagsventilene kan betjenes ved et maksimalt driftstrykk på 400 PSIG.
  • De kommer med en fjær laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde Kingston 205-serien horisontale anti-hammer tilbakeslagsventiler?

  • Inspiser tilbakeslagsventilene under arbeid.
  • Demonter ventilene hvis de er skadet eller slitt og gå gjennom Viton O-ring og ventilhus.
  • Smør Viton O-ringen med silikonsmøremiddel og sett den sammen til et enkelt stykke.

Hvordan installerer jeg disse horisontale tilbakeslagsventilene for dashpot?

  • Horisontale tilbakeslagsventiler er installert i horisontale rør.
  • Plasser tilbakeslagsventilen på lavest mulig høyde i rørsystemet slik at vekten av vannsøylen kan bidra til å tette den for utmerket tetting.
  • Den anbefalte minimumshøyden på en vannsøyle er 18 tommer for installasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?