JOHNSON CONTROLS VG2231UL Globe Valve 2-way No 3 inch Flanged

På lager
Vare: AD4HVY Modell: VG2231ULKryssreferanse: 41P819

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil Mindre aktuator
Body MaterialCast Iron
Volumkoeffisient83
KonfigurasjonNormalt åpen
Tilkoblingsstørrelse3"
Tilkoblingstypemed flens
Dybde7.5 "
Høyde12 11 / 16 "
Maks. Vanntemp.281 Grader F
Sikkert arbeidsdamptrykk35 psi
Trygt arbeidsvanntrykk175 psi
Trim materialeMessing
Ventildesign2-veis
Bredde8.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientKonfigurasjonTilkoblingsstørrelseDybdeHøydeBreddePris
JOHNSON KONTROLLER VG2231TL Globeventil 2-veis No 2-1/2 Inch Flens | AD4HVW 41P817 VG2231TL51Normalt åpen2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "12 485 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2231TM Globeventil 2-veis No 2-1/2 Inch Flens | AD4HVX 41P818 VG2231TM51Normalt åpen2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "12 638 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2231UM Globeventil 2-veis No 3 Inch Flens | AD4HVZ 41P820 VG2231UM83Normalt åpen3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "14 684 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2231UN Globeventil 2-veis No 3 Inch Flens | AD4HWA 41P821 VG2231UN83Normalt åpen3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "16 354 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2231VM Globeventil 2-veis No 4 Inch Flens | AD4HWB 41P822 VG2231VM150Normalt åpen4"9"15.44 "10.5 "19 187 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2231VN Globeventil 2-veis No 4 Inch Flens | AD4HWC 41P823 VG2231VN150Normalt åpen4"9"15.44 "10.5 "18 787 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2231WN Globeventil 2-veis No 5 Inch Flens | AD4HWD 41P824 VG2231WN240Normalt åpen5"10 "16.875 "12.5 "33 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2231UL Globe Valve 2-way No 3 inch Flanged
13 524 NOK / enhet