Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER TE-635S-1 Temperatursensor Platinum 1k Ohm | AF7ELV 20XG97

JOHNSON CONTROLS TE-635S-1 Temperatursensor Platinum 1k Ohm

På lager
Vare: AF7ELV Modell: TE-635S-1Kryssreferanse: 20XG97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

553NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatursensor
typenPlatin 1k ohm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9025198080

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
JOHNSON KONTROLLER TE-6310F-1 temperatursensor innfelt montering | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nikkel 1k ohm, Flush Mount850NOK
JOHNSON KONTROLLER TE-6311M-1 temperatursensor, nikkel 1000 ohm, kanalmontering | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nikkel 1k ohm, kanalmontert metall 8 "429NOK
JOHNSON KONTROLLER TE-6311P-1 temperatursensor, kanalfeste, TRUERH, nikkel 1000 ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nikkel 1k ohm, kanalmontert plast 8 "1 105 NOK
JOHNSON KONTROLLER TE-6311V-2 temperatursensorflens | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nikkel 1k ohm, flens 8 "388NOK
JOHNSON KONTROLLER TE-6312M-1 temperatursensorbrønn 8 tommer | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nikkel 1k ohm, vel, metall, 8 "463NOK
JOHNSON KONTROLLER TE-6312P-1 temperatursensorbrønn 8 inn | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nikkel 1k ohm, vel, plast, 8 "1 127 NOK
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 temperatursensor, justerbar, NPT-adapter, metall | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nikkel 1k ohm, Outdoor Air 3 "547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-635S-1 Temperatursensor Platinum 1k Ohm
553NOK / enhet