AMERIKANSK LYKKESPIS 281329 Union Nut | AG9UKR 22HR03

AMERICAN TORCH TIP 281329 Union Mutter

Vare: AG9UKR Modell: 281329Kryssref.: 22HR03

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion Nut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
AMERIKANSK LYKKELSTIPS 281003 Union Nut | AG9UCH 22HL71 281003--
RFQ
AMERICAN LAMPRETIPS 46713300320 Union Mutter, 1.5mm Størrelse | AG9UEU 22HM46 467133003201.5 "-
RFQ
AMERICAN LOFT TIP 280011 Union Nut, 2.5 S Størrelse | AG9UJP 22HP42 2800112.5 "-
RFQ
AMERICAN LIGHT TIP P0352-311-00001 Union Nut, M1.5 Størrelse | AG9ULL 22HR34 P0352-311-00001M1.5-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 281329 Union Mutter