Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER T-5502-1005 Temp Indicator 40 til 240F 2-1/2 Diameter | AG9JRF 20RG18

JOHNSON CONTROLS T-5502-1005 Temp Indikator 40 til 240F 2-1/2 Diameter

På lager
Vare: AG9JRF Modell: T-5502-1005Kryssreferanse: 20RG18
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
2 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk temperaturindikator
Nøyaktighet+/- 3-2-3% av full rekkevidde
Luftforbindelser1 / 8 "PT
Omgivelsestemp. Område-20 grader til 150 grader F
Diameter2.5 "
Høyde1 27 / 32 "
Temp. Kontrollrekkevidde40 grader til 240 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

    • Kontroll lufttrykk: 3 til 15 psi

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDiameterPris
JOHNSON KONTROLLER T-5500-1052 Temp Indikator 0 til 100F 3-1/2 Diameter | AG9JRC 20RG15 T-5500-1052+/- 1/2% av full rekkevidde3.5 "4 564 NOK
JOHNSON KONTROLLER T-5500-1055 Temp Indicator 40 til 240F 3-1/2 Diameter | AG9JRD 20RG16 T-5500-1055+/- 1/2% av full rekkevidde3.5 "4 671 NOK
JOHNSON KONTROLLER T-5502-1002 Temp Indikator 0 til 100F 2-1/2 Diameter | AG9JRE 20RG17 T-5502-1002+/- 3-2-3% av full rekkevidde2.5 "2 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5502-1005 Temp Indikator 40 til 240F 2-1/2 Diameter
2 221 NOK / enhet