Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER T-5500-1052 Temp Indikator 0 til 100F 3-1/2 Diameter | AG9JRC 20RG15

JOHNSON CONTROLS T-5500-1052 Temp Indikator 0 til 100F 3-1/2 Diameter

På lager
Vare: AG9JRC Modell: T-5500-1052Kryssreferanse: 20RG15

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk temperaturindikator
Nøyaktighet+/- 1/2% av full rekkevidde
Luftforbindelser1 / 8 "PT
Omgivelsestemp. Område-20 grader til 150 grader F
Diameter3.5 "
Høyde1 27 / 32 "
Temp. Kontrollrekkevidde0 grader til 100 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)13.34
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontroll lufttrykk: 3 til 15 psi

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDiameterPris
JOHNSON KONTROLLER T-5500-1055 Temp Indicator 40 til 240F 3-1/2 Diameter | AG9JRD 20RG16 T-5500-1055+/- 1/2% av full rekkevidde3.5 "4 713 NOK
JOHNSON KONTROLLER T-5502-1002 Temp Indikator 0 til 100F 2-1/2 Diameter | AG9JRE 20RG17 T-5502-1002+/- 3-2-3% av full rekkevidde2.5 "2 196 NOK
JOHNSON KONTROLLER T-5502-1005 Temp Indicator 40 til 240F 2-1/2 Diameter | AG9JRF 20RG18 T-5502-1005+/- 3-2-3% av full rekkevidde2.5 "2 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5500-1052 Temp Indikator 0 til 100F 3-1/2 Diameter
4 594 NOK / enhet