Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P170DA-1C Trykkkontroll 50 Til 500 | AD3MRT 40G343

JOHNSON CONTROLS P170DA-1C Trykkontroll 50 til 500

På lager
Vare: AD3MRT Modell: P170DA-1CKryssref.: 40G343
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
1 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt trykkregulering
Differensialtrykk60 PSI
KabinettNEMA 1
FunksjonHøytrykksapplikasjoner
Åpen (PSI)250
Trykkilkobling1/4 "mannlig SAE
Område50 til 500 psi
TilbakestillHåndbok
Bytt handlingÅpner på høyt trykk
Bytt TypeSPST
typenHøytrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1295
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9032200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialtrykkFunksjonSakOmrådeBytt handlingBytt TypetypenPris
JOHNSON KONTROLLER P170AA-118C Trykkkontroll 100 Til 400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35 til 200 PSIViftsyklingskontrollEnkelt trykkregulering100 til 400 psiÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 592 NOK
JOHNSON KONTROLLER P170AA-2C Trykkkontroll 0 Til 150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10 til 70 PSIHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering0 til 150 psiÅpner på høyt trykkSPSTHøytrykk1 710 NOK
JOHNSON KONTROLLER P170AA-400C Trykkkontroll 100 Til 470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35 til 200 PSIViftsyklingskontrollEnkelt trykkregulering100 til 470 psiÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 601 NOK
JOHNSON KONTROLLER P170AB-2C Trykkkontroll 20 tommer til 100 | AD3MRP 40G340 P170AB-2C7 til 50 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 608 NOK
JOHNSON KONTROLLER P170CA-1C trykkkontroll 20 tommer til 100 | AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7 til 50 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 806 NOK
JOHNSON KONTROLLER P170CA-3C Trykkkontroll 50 Til 500 | AD3MRR 40G342 P170CA-3C60 til 150 PSIHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering50 til 500 psiÅpner på høyt trykkSPSTHøytrykk1 799 NOK
JOHNSON CONTROLS P170DA-400C Trykkkontroll 200 - 610 psi, Manuell tilbakestilling av lås | AD3MRU 40G344 P170DA-400C60 PSIHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering200 til 610 psiÅpner på høyt trykkSPSTHøytrykk1 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P170DA-1C Trykkontroll 50 til 500
1 855 NOK / enhet