Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS P128AA-17C Lube Oil Pressure Control 8 - 70 Psi | AF6YYD 20RF54

JOHNSON CONTROLS P128AA-17C Smøreoljetrykkontroll 8-70 Psi

På lager
Vare: AF6YYD Modell: P128AA-17CKryssreferanse: 20RF54
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
4 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøreoljetrykkontroll
Dybde2-11 / 32 "
Høyde3.25 "
Trykkilkobling1/4 "mannlig bluss
trykk~~POS=TRUNC Range8 til 70 PSI
Tidsforsinkelse120 sek.
typenUtskjæringskontroll med tidsforsinkelse
Spenning120/240
Bredde568653 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode9032200000

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSaktrykk~~POS=TRUNC RangeTidsforsinkelsePris
JOHNSON CONTROLS P128AA-1C Lube Oil Pressure Control 8 - 70 Psi | AF6YYE 20RF55 P128AA-1C3.25 "Smøreoljetrykkontroll8 til 70 PSI90 sek.4 530 NOK
JOHNSON CONTROLS P145NCB-12C Lube Oil Pressure Control 9 Psi | AF6YYF 20RF56 P145NCB-12C3.25 "Smøreoljetrykkontroll9 PSI10 sek.4 348 NOK
JOHNSON CONTROLS P45NAA-5C Lube Oil Pressure Cutout Control 9 Psi | AF6YYH 20RF58 P45NAA-5C5 21 / 64 "Smøreolje Trykkreguleringskontroll9 PSI120 sek.4 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P128AA-17C Smøreoljetrykkontroll 8-70 Psi
4 681 NOK / enhet