JOHNSON CONTROLS MP823D001 pneumatisk ventilaktuator, 4 til 8 psi fjærområde | AD4HMB 41P620

JOHNSON CONTROLS MP823D001 pneumatisk ventilaktuator, 4 til 8 psi fjærområde

På lager
Vare: AD4HMB Modell: MP823D001Kryssreferanse: 41P620

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk ventilaktuator
Høyde11 "
Lengde9 7 / 32 "
Maks. Lufttrykk25 psi
Nominell vårrekke4 til 8 psi
Driftstrykk0 til 25
Stroke3 / 4 "
Bredde9 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8412310080
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Johnson Controls MP823D001 er pneumatisk ventilaktuator med 25 kvadrattommer (63.5 cm) membranareal og 3/4 tommer (1.9 cm) slaglengde. Den brukes til å plassere varmtvanns-, kaldtvanns- eller dampkontrollventiler ved hjelp av et pneumatisk signal fra kontrolleren.
    • Denne pneumatiske ventilen fra Johnson Controls oppfyller ASME-standarder og har en støpt, syntetisk gummimembran innelukket i et solid, korrosjonsbestandig hus som gir beskyttelse mot smuss og skade.
    • Den kan operere i et trykkområde på 0 - 25 psi og har en posisjonsindikator for visuell indikasjon av ventilspindelposisjon.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeStrokeBreddePris
JOHNSON KONTROLLER MP821C001 pneumatisk ventilaktuator 3 til 7 fjærer | AD4HLT 41P612 MP821C00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "7 267 NOK
JOHNSON CONTROLS MP821D001 Pneumatisk ventilaktuator 4 til 8 fjær | AD4HLU 41P613 MP821D00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "6 859 NOK
JOHNSON CONTROLS MP821E001 Pneumatisk ventilaktuator 9 til 13 Fjær | AD4HLV 41P614 MP821E00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "7 378 NOK
JOHNSON KONTROLLER MP822C001 pneumatisk ventilaktuator 3 til 7 fjærer | AD4HLW 41P615 MP822C00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "8 322 NOK
JOHNSON CONTROLS MP822D001 Pneumatisk ventilaktuator 4 til 8 fjær | AD4HLX 41P616 MP822D00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "7 378 NOK
JOHNSON CONTROLS MP822E001 Pneumatisk ventilaktuator 9 til 13 Fjær | AD4HLY 41P617 MP822E00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "8 028 NOK
JOHNSON CONTROLS MP823C001 pneumatisk ventilaktuator 3 til 7 fjær | AD4HLZ 41P618 MP823C00111 "9 7 / 32 "3 / 4 "9 7 / 32 "7 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS MP823D001 pneumatisk ventilaktuator, 4 til 8 psi fjærområde
6 674 NOK / enhet