Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A99BB-200C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 2m kabellengde, -40 til 210 grader. F Range | AA4QFL 12Y968

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 2 m kabellengde, -40 til 210 grader. F rekkevidde

På lager
Vare: AA4QFL Modell: A99BB-200CKryssref: 12Y968
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatursensor
Kabellengde6 1/2 fot
KabelmaterialePolyvinylklorid
FARGEGrå
Diameter1 / 4 "
Lengde1"
Driftstemp. Område-40 grader. til 212 grader. F
Sensor TypePTC silisiumsensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9025198080
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Johnson Controls A99BB-200C temperatursensor måler temperaturen i HVAC-systemer, kjøleenheter, produksjonsprosesser og miljøovervåkingsoppsett. Ved å gi presise temperaturdata, muliggjør denne sensoren klimakontroll, utstyrsbeskyttelse og kvalitetssikring.

Egenskaper:

  • Johnson Controls A99BB-200C temperatursensor kan betjenes ved temperaturer fra -40 til 212 grader F.
  • Den har en sonde i rustfritt stål for holdbarhet og PVC-kabel for elektrisk isolasjon.
  • Denne temperatursensoren har en nøyaktighet på 0.5 grader C mellom -15 og 75 grader C.
  • Den har referansemotstand på 1035 ohm ved 77 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lagringstemperaturen til Johnson Controls A99BB-200C temperatursensor?

A. - 40 til 221 grader F.

Q Hva er kabellengden til denne temperatursensoren?

A. 2 meter.

Sp. Hva er hensikten med referansemotstanden i denne A99BB-200C-sensoren?

A. Referansemotstanden fungerer som en grunnlinje for nøyaktige temperaturmålinger.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeDriftstemp. OmrådeSensor TypetypenPris
JOHNSON KONTROLLER A99BA-200C PTC silisiumsensor, skjermet kabel, 2m kabellengde, -40 til 210 grader. F Range | AC6XEH 36P556 A99BA-200C78 "-40 til 212 F-Skjermet PVC-kabel661NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BB-25C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 0.25 m kabellengde, -40 til 210 grader. F Range | AC6XEJ 36P557 A99BB-25C9.75 "-40 til 212 F-PVC-kabel554NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BB-300C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 3m kabellengde, -40 til 210 grader. F Range | AC6XEK 36P558 A99BB-300C108 "-40 til 212 F-PVC-kabel681NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BB-600C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 6m kabellengde, -40 til 210 grader. F Range | AC6XEL 36P559 A99BB-600C228 "-40 til 212 F-PVC-kabel958NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BC-25C PTC silisiumsensor, høytemperatur silisiumkabel, 0.25 m kabellengde, -40 til 248 grader. F | AC6XEM 36P560 A99BC-25C9.75 "-40 til 248 F-Høy temperatur silisiumkabel663NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BB-500C PTC silisiumsensor, høytemperatur silisiumkabel, 5m kabellengde, -40 til 248 grader. F | AF6ZBD 20RG57 A99BB-500C--40 grader til 150 graderTemperaturinnendørs812NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BC-500C PTC silisiumsensor, 5m kabellengde, -40 til 248 grader. F | CJ3CBA 58YG83 A99BC-500C----1 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 2 m kabellengde, -40 til 210 grader. F rekkevidde
621NOK / enhet