Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A99BB-300C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 3m kabellengde, -40 til 210 grader. F Range | AC6XEK 36P558

JOHNSON CONTROLS A99BB-300C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 3 m kabellengde, -40 til 210 grader. F rekkevidde

På lager
Vare: AC6XEK Modell: A99BB-300CKryssreferanse: 36P558
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
681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatursensor
FARGEGrå
Diameter1 / 4 "
Høyde3"
Lengde108 "
Driftstemp. Område-40 til 212 F
typenPVC-kabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9025198080
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Nominell sensor ohm @ 75F (1035)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeDriftstemp. OmrådeSensor TypetypenPris
JOHNSON KONTROLLER A99BB-200C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 2m kabellengde, -40 til 210 grader. F Range | AA4QFL 12Y968 A99BB-200C1"-40 grader. til 212 grader. FPTC silisiumsensor-621NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BA-200C PTC silisiumsensor, skjermet kabel, 2m kabellengde, -40 til 210 grader. F Range | AC6XEH 36P556 A99BA-200C78 "-40 til 212 F-Skjermet PVC-kabel661NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BB-25C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 0.25 m kabellengde, -40 til 210 grader. F Range | AC6XEJ 36P557 A99BB-25C9.75 "-40 til 212 F-PVC-kabel554NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BB-600C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 6m kabellengde, -40 til 210 grader. F Range | AC6XEL 36P559 A99BB-600C228 "-40 til 212 F-PVC-kabel958NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BC-25C PTC silisiumsensor, høytemperatur silisiumkabel, 0.25 m kabellengde, -40 til 248 grader. F | AC6XEM 36P560 A99BC-25C9.75 "-40 til 248 F-Høy temperatur silisiumkabel663NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BB-500C PTC silisiumsensor, høytemperatur silisiumkabel, 5m kabellengde, -40 til 248 grader. F | AF6ZBD 20RG57 A99BB-500C--40 grader til 150 graderTemperaturinnendørs812NOK
JOHNSON KONTROLLER A99BC-500C PTC silisiumsensor, 5m kabellengde, -40 til 248 grader. F | CJ3CBA 58YG83 A99BC-500C----1 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A99BB-300C PTC silisiumsensor, PVC-kabel, 3 m kabellengde, -40 til 210 grader. F rekkevidde
681NOK / enhet