Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN STERLING PB-0086-WT Pilaster Clips Hvit - Pakke med 12 | AD7DHG 4DNV3

JOHN STERLING PB-0086-WT Pilaster Clips Hvit - Pakke med 12

På lager
Vare: AD7DHG Modell: PB-0086-WTKryssreferanse: 4DNV3
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilaster klips
MonteringUmontert
FARGEHvit
Dybde5 / 8 "
FinishPulverlakkert
Høyde3 / 4 "
MaterialeStål
Hyllekapasitet60 lb.
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN STERLING PB-0086-WT Pilaster Clips Hvit - Pakke med 12
52NOK / enhet