Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PSEI482024 Mannlig fast albue 1/2 Cts x 1/2 Npt Hvit | AA7WZM 16T767

JOHN GUEST PSEI482024 Han fast albue 1/2 Cts x 1/2 Npt hvit

På lager
Vare: AA7WZM Modell: PSEI482024Kryssref: 16T767
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig fast albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x NPT
Maks. Press160 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område200 Grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PSEI482024 Han fast albue 1/2 Cts x 1/2 Npt hvit
152NOK / enhet