Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI4608S-10PK endestopp 1/4 tomme rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AD3JDY 3ZLG3

JOHN GUEST PI4608S-10PK endestopp 1/4 tomme rør ytre diameter grå - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AD3JDY Modell: PI4608S-10PKKryssreferanse: 3ZLG3
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
409NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttstopp
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeTube
Maks. Press230 psi
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PI4612S-10PK endestopp 3/8 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AD3JDZ 3ZLG4 PI4612S-10PK150 psi3 / 8 "10528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI4608S-10PK endestopp 1/4 tomme rør ytre diameter grå - pakke med 10 stk.
409NOK /pakke