Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI220808S-PK10 Plug-in 90 graders albueacetal kopolymer - Pakke med 10 | AB4BLJ 1WTD4

JOHN GUEST PI220808S-PK10 Plug-in 90-graders albue-acetalkopolymer - pakke med 10

På lager
Vare: AB4BLJ Modell: PI220808S-PK10Kryssreferanse: 1WTD4
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
690NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Stamme OD1 / 4 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGEStamme ODTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PM220404S-PK10 Plug-in 90 graders albueacetal kopolymer - Pakke med 10 | AB4BLG 1WTD2 PM220404S-PK10Acetal kopolymerGrå5 / 32 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 32 "10628NOK
JOHN GUEST PI220606S-PK10 Plug-in 90 graders albueacetal kopolymer - Pakke med 10 | AB4BLH 1WTD3 PI220606S-PK10Acetal kopolymerGrå3 / 16 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 16 "10649NOK
JOHN GUEST PI221208S-PK10 Plug-in 90 graders albueacetal kopolymer - Pakke med 10 | AB4BLK 1WTD5 PI221208S-PK10Acetal kopolymerGrå3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10912NOK
JOHN GUEST PI221212S-PK10 Plug-in 90 graders albueacetal kopolymer - Pakke med 10 | AB4BLL 1WTD6 PI221212S-PK10Acetal kopolymerGrå3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann-101 036 NOK
JOHN GUEST PI221616S-PK10 Plug-in 90 graders albueacetal kopolymer - Pakke med 10 | AB4BLM 1WTD7 PI221616S-PK10Acetal kopolymerGrå1 / 2 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 2 "101 160 NOK
JOHN GUEST CI2220808W-PK10 Plug In Albue 1/4 inch Tube Ytre diameter Wh - Pakke med 10 | AB4BMV 1WTJ1 CI2220808W-PK10Acetal kopolymerHvit1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10730NOK
JOHN GUEST CI221208W -PK10 Plugg inn albue 3/8 tommer stamme ytre diameter Wh - pakke med 10 | AB4BMW 1WTJ2 CI221208W-PK10Acetal kopolymerHvit3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10974NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI220808S-PK10 Plug-in 90-graders albue-acetalkopolymer - pakke med 10
690NOK /pakke