Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PEIBTC2034 Female Swivel Elbow 1/2 Cts x 1/2 Nps Pex | AA7WYY 16T754

JOHN GUEST PEIBTC2034 Female Swivel Elbow 1/2 Cts x 1/2 Nps Pex

På lager
Vare: AA7WYY Model: PEIBTC2034Kryssref: 16T754
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFemale Swivel Elbow, 90 Degrees
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPEX
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube x FNPS
Maks. Press160 psi
Stamme OD1 / 2 "
Temp. Område200 Grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PEIBTC2034 Female Swivel Elbow 1/2 Cts x 1/2 Nps Pex
229NOK / enhet