Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST CI270808W-PK10 Barb Connector 1/4 tommers rør Ytre diameter Wh - Pakke med 10 | AB4BMY 1WTJ4

JOHN GUEST CI270808W-PK10 mothakekobling 1/4 tommers ytre rørdiameter Wh - pakke med 10

På lager
Vare: AB4BMY Modell: CI270808W-PK10Kryssreferanse: 1WTJ4
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
735NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarb Adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x Barb
Maks. Press150 psi
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST CI270808W-PK10 mothakekobling 1/4 tommers ytre rørdiameter Wh - pakke med 10
735NOK /pakke